{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 130 mm | |
Type | TS94 | |
Hauteur | 1 835 mm | |
Largeur | 1 225 mm | |
Profondeur | 610 mm | |
Largeur plateau | 1 000 mm | |
Prof. plateau | 600 mm | |
Pas de réglage en hauteur | 130 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible par tablette | 75 kg | |
Charge admissible totale | 500 kg | |
Matériau roue | Caoutchouc plein | |
Poignée | oui | |
Poids | 70 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots à plateaux |
Référence article | 918560 TS94 | |
EAN / GTIN | 4045197684448 | |
Réf. fabricant | 918560 TS94 |