Plancher intermédiaire pour chariot à plateaux TS9 à visser 700 mm

Réf.: 918577 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. plateau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Charge admissible 85 kg
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918577 700
EAN / GTIN 4045197684134
Réf. fabricant 918577 700

Description

Exécution:

Niveau supplémentaire à visser dans les chariots à plateaux GARANT TS9. Equerre en tôle d’acier, tablette en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier