Panneau perforé en tôle à visser SP5

Réf.: 918580 SP5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918580 SP5
EAN / GTIN 4045197613592
Réf. fabricant 918580 SP5

Description

Exécution:

En tôle d'acier, à visser dans les chariots dessertes et de transport GARANT.
Panneaux perforés □ 9×9mm au pas de 37mm pour accessoires de panneaux perforés.

Adapté(s) pour:

918520 réf. T36; 918550 réf. T96; 918560 réf. TS96; 918554 réf. TL96.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier