{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 180 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 mm - 60 mm | |
⌀ pointes | 1,8 mm | |
Norme | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719905 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493071 | |
Réf. fabricant | 719905 A2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips, Type: A2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 14.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
144 article(s) en stock
CHF 17.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | coudée à 45° | droite |
Longueur totale | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Norme | DIN 5254 A | similaires à DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ pointes | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite |
Pointe interchangeable | non | non | non |