Jeu de 107 outils de montage avec boîte à outils en acier

Réf.: 680350
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 680350
Copier
EAN / GTIN 2050001016447
Copier

Description

Utilisation:

Contient des outils de haute qualité pour l’entretien et la maintenance d’installations, de machines, d’appareils, etc.

Livraison:

Compas à pointes: 1 pièce 457600 réf. 200
Pointe à tracer, double: 1 pièce 458400
Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 466005 réf. 2
Jeu de limes d’atelier DICK, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce 517200 réf. 200 (5 pièces)
Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)
Brosse métallique, 3 rangées: 1 pièce 575000 réf. 3
Monture de scie à métaux avec lame: 1 pièce 580700 réf. 300
Mini-scie à archet GARANT: 1 pièce 581195
GARANT Clés à fourches 6 − 34 mm avec support: 1 pièce 610610 réf. 12 (6×7 – 30×34 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 12
Clé polygonale double GARANT 6 − 22 mm: 1 pièce 615610 réf. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Jeu de clés mâles coudées 6 pans dans un support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)
Clés mâles coudées pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 − TX25)
Jeu de douilles 1/2 pouce: 1 pièce 637718 réf. 6 (16 pièces)
Jeu de tournevis pour vis à fente GARANT: 1 pièce 660036 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Tournevis pour vis à fente PB Swiss Tools, court: 1 pièce 664100 réf. 6,5
Clés mâles coudées pour vis à fente PB Swiss Tools: 1 pièce 664800 réf. 6,5
Testeur de tension PB Swiss Tools jusqu’à 250 V: 1 pièce 665020 réf. 3,5
Tournevis pour Phillips GARANT: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
Pince universelle: 1 pièce 703000 réf. 180
Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250
Tenaille KNIPEX®: 1 pièce 706610 réf. 210
Pince-étau universelle: 1 pièce 708205 réf. 250
Pince à becs demi-ronds avec coupe-fils: 1 pièce 713200 réf. 160
Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce 719805 réf. J2
Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce 719905 réf. A2
Pince coupante diagonale: 1 pièce 725250 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Bédane RENNSTEIG: 1 pièce 740600 réf. 150
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteaux rivoirs avec manche trimatière: 1 de chaque 750450 réf. 300; 500
Marteau en plastique: 1 pièce 754500 réf. 32
Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260
Ciseaux pour électriciens: 1 pièce 769005 réf. 130
Pointe carrée PB Swiss Tools: 1 pièce 831700 réf. 110
Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 réf. 175
Burette à huile en plastique: 1 pièce 083532 réf. 125
Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK
Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK
Marqueur, bleu: 1 pièce 085154 réf. B
Boîtes à outils en acier: 1 pièce 693455 réf. 5/530

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés