{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 180 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 mm - 60 mm | |
⌀ pointes | 1,8 mm | |
Norme | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719870 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197504111 | |
Réf. fabricant | 719870 A2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: A2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
150 article(s) en stock
CHF 17.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 14.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Surface | noir | noire et brunie à froid | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite |
Matériau | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Pointe interchangeable | non | non | non |