{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 305 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 85 mm - 140 mm | |
⌀ pointes | 3,2 mm | |
Norme | DIN 5254 B | |
Forme | B | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Réf. fabricant | 719870 A41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: A41
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 36.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 29.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° |
Forme | B | B |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | Bague extérieure coudée |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Pointe interchangeable | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips |