{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 225 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 40 mm - 100 mm | |
⌀ pointes | 2,3 mm | |
Norme | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719870 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197504128 | |
Réf. fabricant | 719870 A3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince pour circlips de précision A3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
CHF 19.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 18.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 17.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | coudée à 45° | droite |
Longueur totale | 225 | 225 | 225 |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Surface | noir | noire et brunie à froid | noire et brunie à froid |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Pointe interchangeable | non | non | non |