Il existe une alternative à ce produit

Jeu de 4 pinces de précision pour circlips pour circlips extérieurs, Nombre de pinces: 4

Réf.: 700142 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure droite

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pinces 4
Utilisation pinces pour circlips Bague extérieure droite
Norme DIN 5254 A
Pour ⌀ circlips extérieurs 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ pointes 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Longueur totale max. 140; 140; 185; 230 mm
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 700142 4
EAN / GTIN 4045197524867
Réf. fabricant 700142 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignées et articulation forgées, pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince. Pince noire, tête polie, branches revêtues de plastique.
Articulation avec ressort d’ouverture intégré.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Norme:

DIN 5254 A − pour circlips extérieurs.

Livraison:

1 pince pour circlips de chaque 719870 réf. A0; A1; A2; A3.