{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 225 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 40 mm - 100 mm | |
⌀ pointes | 2,3 mm | |
Norme | DIN 5254 B | |
Forme | B | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719905 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197493132 | |
Réf. fabricant | 719905 A31 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |