Pince pour circlips A0

Réf.: 719905 A0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure droite

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Utilisation pinces pour circlips Bague extérieure droite
    Longueur totale 135 mm
    Pour ⌀ circlips extérieurs 3 mm - 10 mm
    ⌀ pointes 0,9 mm
    Norme DIN 5254 A
    Forme A
    Forme des mâchoires droite
    Poignée avec revêtement en plastique
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface noire et brunie à froid
    Pointe interchangeable non
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 719905 A0
    EAN / GTIN 4045197493613
    Réf. fabricant 719905 A0

    Description

    Exécution:

    Forgées en une seule pièce. Pince noire et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
    Forme A − Becs droits.

    Utilisation:

    Pour le montage et le démontage de circlips.

    Norme:

    DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.