{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 180 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 mm - 60 mm | |
⌀ pointes | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719890 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773048732 | |
Réf. fabricant | 49 11 A2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision A2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
132 article(s) en stock
CHF 22.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 14.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 17.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | coudée à 45° | droite | droite |
Longueur totale | 180 | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 5254 A | similaires à DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ pointes | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite | Bague extérieure droite |
Matériau | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non | non | non |