{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 165 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 19 mm - 60 mm | |
⌀ pointes | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Forme | B | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719890 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773048831 | |
Réf. fabricant | 49 21 A21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince pour circlips de précision A21
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
161 article(s) en stock
CHF 24.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 15.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° | coudée à 90° |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Surface | grise et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips |