Assortiment de pinces pour circlips de précision pour circlips intérieurs et extérieurs, Nombre de pinces: 8

Réf.: 700155 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pinces 8
Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite
Norme DIN 5256 C et D; DIN 5254 A et B
Pour ⌀ circlips intérieurs 12 – 25; 19 – 60 mm
Pour ⌀ circlips extérieurs 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ pointes pinces pour circlips intérieurs 1,25; 1,8 mm
⌀ pointes pinces pour circlips extérieurs 1,25; 1,8 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs 130; 140; 170; 180 mm
Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs 130; 140; 175; 185 mm
Présentation dans Valise en plastique
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 700155 8
EAN / GTIN 4003773050131
Réf. fabricant 00 21 25

Description

Exécution:

Poignées et articulation forgées, pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince. Pince noire, tête polie, branches revêtues de plastique.
Articulation de la pince pour circlips extérieurs avec ressort d'ouverture intégré.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.
DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.

Livraison:

1 pince pour circlips de chaque 719790 réf. J1; J2; J11; J21.
1 pince pour circlips de chaque 719890 réf. A1; A2; A11; A21.

Remarque(s):

Assortiment sans valise, voir 700156 réf. 8

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Assortiment de pinces pour circlips de précision pour circlips intérieurs et extérieurs, Nombre de pinces: 8

Assortiment de pinces pour circlips de précision pour circlips intérieurs et extérieurs, Nombre de pinces: 8

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF  215.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  228.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de pinces 8
Poids 3,6 kg
⌀ pointes pinces pour circlips extérieurs 1,25; 1,8 mm
⌀ pointes pinces pour circlips intérieurs 1,25; 1,8 mm
Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite
Pour ⌀ circlips intérieurs 12 – 25; 19 – 60 mm
Type de produit Pince pour circlips Pince pour circlips