{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour filetages | M10 | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1×D pour les trous débouchants | |
Longueur totale | 41 mm | |
Longueur corps | 14 mm | |
Pas | 1,5 mm | |
Queue à six pans pour embouts | C 6,3 | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 676307 M10 | |
EAN / GTIN | 4013288119148 | |
Réf. fabricant | 05104671001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Embout taraud HSS M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 13.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | ZA | B | |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | M | M | M |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |