Jeu d’embouts tarauds en coffret robuste, 7 pièces

Réf.: 676309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60
  • Utilisation avec le type d'alésage: jusqu’à 1×D pour les trous débouchants

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de filetage M
    Type d'outils HSS
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Angle de flanc 60 degré
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
    Nombre de tarauds 6
    Nombre de pièces 7
    Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 676309
    EAN / GTIN 4013288117359
    Réf. fabricant 05259166001

    Description

    Exécution:

    Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

    Avantage(s):

    Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

    Utilisation:

    Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

    Contenu:

    Embouts tarauds: 676307, 1 de chaque réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10
    Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce similaire à 675020 réf. 6,3K (sans aimant)

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange