{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour filetages | M3 | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1×D pour les trous débouchants | |
Longueur totale | 33 mm | |
Longueur corps | 14 mm | |
Pas | 0,5 mm | |
Queue à six pans pour embouts | C 6,3 | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 676307 M3 | |
EAN / GTIN | 4013288119070 | |
Réf. fabricant | 05104666001 |