• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Embout taraud HSS, Pour filetages: M6

Réf.: 676307 M6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60
  • Utilisation avec le type d'alésage: jusqu’à 1×D pour les trous débouchants

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M6
Type de filetage M
Type d'outils HSS
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
Longueur totale 39 mm
Longueur corps 14 mm
Pas 1 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676307 M6
EAN / GTIN 4013288119001
Réf. fabricant 05104669001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.