{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Entrée | B | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 41 mm | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 130992 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263295877 | |
Réf. fabricant | 130992 M10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | vaporisé | vaporisé |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M |
Type d'outils | HSS | HSS |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |