Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN M3

Réf.: 130992 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Angle de flanc 60 degré
    Entrée B
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe droite
    Type d'outil de filetage Tarauds main
    Pas de filetage 0,5 mm
    Longueur totale L 33 mm
    Longueur de coupe Lc 10 mm
    ⌀ de détalonnage D1 2,2 mm
    ⌀ perçage 2,5 mm
    Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 130992 M3
    EAN / GTIN 4067263295822
    Réf. fabricant 130992 M3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Huile
     

    Description

    Exécution:

    Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

    Utilisation:

    Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.