{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 300 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | MANOSKOP® 730 Quick | |
Longueur totale L | 565 mm | |
Plage de couples | 60 Nm - 300 Nm | |
Plage de couples | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 10 Nm | |
Poids | 1 702 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 475 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 500 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657105 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057593 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique avec cliquet emboîtable réversible 300 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 516.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 174.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Longueur totale L | 565 | 587 | 588 |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Graduation 1 trait = | 10 | 1 | 1 |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |