{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 300 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 588 mm | |
Plage de couples | 60 Nm - 300 Nm | |
Graduation 1 trait = | 1 Nm | |
Poids | 1 350 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 40 mm | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 448 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 488 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657277 300 | |
EAN / GTIN | 4045197804174 | |
Réf. fabricant | 657277 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique de base sans embout 300 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 174.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Longueur totale L | 588 | 587 |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Graduation 1 trait = | 1 | 1 |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |