{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Largeur b | 58 mm | |
Hauteur h | 36 mm | |
Capacité de charge max. | 650 Nm | |
Mesure étalon S | 30 mm | |
Nombre de dents | 60 | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | non | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657600 2-3/4HD | |
EAN / GTIN | 4018754208784 | |
Réf. fabricant | 58250065 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |