Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 1-3/8pouce

Réf.: 657600 1-3/8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Largeur b 33 mm
Hauteur h 24 mm
Capacité de charge max. 80 Nm
Mesure étalon S 17,5 mm
Nombre de dents 60
Emmanchement 9×12 mm
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657600 1-3/8
EAN / GTIN 4018754034512
Réf. fabricant 58250005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet emboîtable réversible.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.