Cliquet emboîtable réversible 1-1/4F pouce

Réf.: 657600 1-1/4F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Outil interchangeable Embout
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Largeur b 24 mm
    Hauteur h 13,8 mm
    Série 735
    Capacité de charge max. 42 Nm
    Mesure étalon S 17,5 mm
    Nombre de dents 60
    Emmanchement 9×12 mm
    Cliquet réversible oui
    Cliquet avec éjecteur non
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657600 1-1/4F
    EAN / GTIN 4018754334735
    Réf. fabricant 58250004

    Description

    Exécution:

    Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
    Cliquet emboîtable réversible.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Adapté(s) pour:

    Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

    Remarque(s):

    Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
    Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.