Clé dynamométrique avec cliquet emboîtable réversible 400 Nm

Réf.: 657105 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: Embout
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 400 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±4 %
Outil interchangeable Embout
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série MANOSKOP® 730 Quick
Plage de couples 80 Nm - 400 Nm
Plage de couples 60 lbfft - 300 lbfft
Graduation 1 trait = 10 Nm
Poids 1 660 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Index mobile non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 570 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 595 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657105 400
EAN / GTIN 2050002047235

Description

Exécution:

Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, préréglables sur vernier et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d'usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu'une charge brève lors du travail. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire. Verniers réglables. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
Avec cliquet emboîtable réversible.
Unités de mesure: Nm, lbfft.

Fonctionnement:

Si la valeur réglée est atteinte lors de l'utilisation de la clé, elle émet un ″signal″ (sensitif et sonore) et se réarme immédiatement.
Réglage rapide du couple grâce à un curseur. La valeur réglée est fixée par une touche d'arrêt dans la poignée.

Utilisation:

Puisque le couple peut être modifié rapidement, la clé est idéale pour les réparations et petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange