{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur totale L | 290 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 33 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 35 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 23 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 24 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil coudé | oui | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614843 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197879493 | |
Réf. fabricant | 614843 17X19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clés polygonales doubles à cliquet 17X19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 59.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 57.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromé mat |
Ouverture de clé 1 | 17 | 17 |
Ouverture de clé 2 | 19 | 19 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés |