{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur totale L | 230 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 34,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 35,6 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 10,7 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 11,2 mm | |
Nombre de dents | 5 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Réf. fabricant | 614845 17X19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |