Clés polygonales doubles à cliquet 13X15 mm

Réf.: 614843 13X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 13 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Longueur totale L 238 mm
⌀ bague maximal D1 28 mm
⌀ bague maximal D2 31 mm
Hauteur de bague maximale h1 20 mm
Hauteur de bague maximale h2 21,5 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil coudé oui
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614843 13X15
EAN / GTIN 4045197879462
Réf. fabricant 614843 13X15

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.