Clés polygonales doubles à cliquet 11X13 mm

Réf.: 614843 11X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 11 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur totale L 218 mm
⌀ bague maximal D1 24 mm
⌀ bague maximal D2 28 mm
Hauteur de bague maximale h1 18 mm
Hauteur de bague maximale h2 20 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil coudé oui
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614843 11X13
EAN / GTIN 4045197879448
Réf. fabricant 614843 11X13

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.