{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | |
Longueur totale L | 258 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 31 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 34 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 21,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 23,5 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil coudé | oui | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 | |
Réf. fabricant | 614843 16X18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés polygonales doubles à cliquet 16X18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 55.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 53.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 258 | 230 |
Hauteur de bague maximale h2 | 23,5 | 11 |
⌀ bague maximal D2 | 34 | 35,6 |
Angle d'ajustement | 5 | 5 |
Surface | chromé mat | chromé mat |
Ouverture de clé 1 | 16 | 16 |
Ouverture de clé 2 | 18 | 18 |