{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur de clé L | 135 mm | |
Largeur mâchoires b | 18,4 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 4,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 6,9 mm | |
⌀ bague D | 17,4 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Cliquet réversible | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614828 7 | |
EAN / GTIN | 4062406649715 | |
Réf. fabricant | 614828 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 15.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 19.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 10.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
Ouverture | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 |
Hauteur de mâchoire h1 | 4,6 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |