Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 12 mm

Réf.: 614828 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 12 mm
Longueur de clé L 179 mm
Largeur mâchoires b 27,9 mm
Hauteur de mâchoire h1 6 mm
Hauteur de bague h2 9,2 mm
⌀ bague D 26,4 mm
Position de l'œil 15 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614828 12
EAN / GTIN 4062406649760
Réf. fabricant 614828 12

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.