Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 14 mm

Réf.: 614828 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 14 mm
    Longueur de clé L 192 mm
    Largeur mâchoires b 30,4 mm
    Hauteur de mâchoire h1 6,4 mm
    Hauteur de bague h2 9,3 mm
    ⌀ bague D 28,4 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Cliquet réversible oui
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614828 14
    EAN / GTIN 4062406649784
    Réf. fabricant 614828 14

    Description

    Exécution:

    Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
    Angle d’ajustement très petit de 5°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier