Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 13 mm

Réf.: 614828 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Longueur de clé L 179 mm
Largeur mâchoires b 27,9 mm
Hauteur de mâchoire h1 6 mm
Hauteur de bague h2 9,2 mm
⌀ bague D 26,4 mm
Position de l'œil 15 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614828 13
EAN / GTIN 4062406649777
Réf. fabricant 614828 13

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.