Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 960G

Réf.: 588735 960G
Fixer le prix 5 Unité (CHF 16,08 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Bois avec métal
  • Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 2,5 mm
Longueur lame 225 mm
Désignation 960G
Adéquation _960G
Optimisé pour le matériau Bois avec métal
Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques) < 175 mm
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière)
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588735 960G
EAN / GTIN 082472210897
Réf. fabricant 21089960GR
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Lame courbe agressive avec centre de gravité optimisé pour un sciage plus rapide. Durée de vie prolongée grâce au revêtement TiN.

Livraison:

5 pièces