Jeu de lames de scie-sabre 818R

Réf.: 588735 818R
Fixer le prix 5 Unité (CHF 7,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1,5-4
  • Profil métallique (ouvert): < 150
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau lame BiM
    Pas 1,4 mm
    Longueur lame 200 mm
    Optimisé pour le matériau Acier
    Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1,5-4 mm
    Profil métallique (ouvert) < 150 mm
    Type de coupe Coupe droite fine
    Nombre de lames 5
    Type de produit Lames de scie-sabre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 588735 818R
    EAN / GTIN 082472205787
    Réf. fabricant 20578818R

    Description

    Exécution:

    Grande résistance grâce à la compression de surface ultérieure au niveau de l'arête de coupe.

    Livraison:

    5 pièces.