Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 818G

Réf.: 588735 818G
Fixer le prix 5 Unité (CHF 8,08 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1,5-4
  • Profil métallique (ouvert): < 150
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,4 mm
Longueur lame 200 mm
Désignation 818G
Adéquation _818G
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1,5-4 mm
Profil métallique (ouvert) < 150 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588735 818G
EAN / GTIN 082472210705
Réf. fabricant 21070818GR
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Lame courbe agressive avec centre de gravité optimisé pour un sciage plus rapide. Durée de vie prolongée grâce au revêtement TiN.

Livraison:

5 pièces