Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 6118G

Réf.: 588735 6118G
Fixer le prix 5 Unité (CHF 9,55 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1,5-4
  • Profil métallique (ouvert): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine; Couple à angle droit

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,4 mm
Longueur lame 150 mm
Désignation 6118G
Adéquation _6118G
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1,5-4 mm
Profil métallique (ouvert) < 100 mm
Type de coupe Coupe droite fine; Couple à angle droit
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588735 6118G
EAN / GTIN 082472210958
Réf. fabricant 210956118GR
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Lame courbe agressive avec centre de gravité optimisé pour un sciage plus rapide. Durée de vie prolongée grâce au revêtement TiN.

Livraison:

5 pièces