Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 650R

Réf.: 588735 650R
Fixer le prix 2 Unité (CHF 9,20 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 3-8
  • Profil métallique (ouvert): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,8 + 2,5 mm
Longueur lame 150 mm
Désignation 650R
Adéquation _650R
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 3-8 mm
Profil métallique (ouvert) < 100 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 2
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588735 650R
EAN / GTIN 082472205923
Réf. fabricant 20592650R
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Livraison:

2 pièces