VALTITAN Lime de précision ronde 200/2

Réf.: 525550 200/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans crochet / taille suisse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Correspond à la taille allemande 4
Diamètre 7,8 mm
Longueur sans queue 200 mm
Type de produit Limes de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 525550 200/2
EAN / GTIN 613548062630
Réf. fabricant LPV1660-8-2

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes de précision hautes performances VALTITAN avec une résistance à l’usure très élevée grâce à une dureté de surface de 1200 HV. La forme particulière des dents empêche l’encrassement de la lime. Excellent enlèvement de copeaux et durée de vie maximale. Quasi inoxydables, elles peuvent être utilisées dans des environnements fortement soumis à la corrosion. Ne laissent aucun résidu susceptible de rouiller.
Pointu vers l’avant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange