Carde à limes, Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1: 100X25mm

Réf.: 576000 100X25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Acier
Longueur totale L 210 mm
Largeur de garnissage L1 25 mm
Longueur de travail L3 100 mm
Longueur de garnissage H1 8 mm
Type de produit Cardes à limes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Réf. fabricant 03710042
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Garnissage constitué de fils d’aciers.

Utilisation:

Pour le nettoyage de surfaces striées, comme les limes.