Carde à limes 115X40 mm

Réf.: 576000 115X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Acier
    Longueur totale L 260 mm
    Largeur de garnissage L1 40 mm
    Longueur de travail L3 115 mm
    Longueur de garnissage H1 8 mm
    Type de produit Cardes à limes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 576000 115X40
    EAN / GTIN 4017359074824
    Réf. fabricant 03720042

    Description

    Exécution:

    Garnissage constitué de fils d’aciers.

    Utilisation:

    Pour le nettoyage de surfaces striées, comme les limes.