Manche de lime en bois dur 100 mm

Réf.: 519400 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
Norm DIN 395
Pour longueur de lime (limes plates, triangulaires, mi-rondes) 100 mm
Pour longueur de lime (limes carrées, rondes) 150 mm - 200 mm
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519400 100
EAN / GTIN 2050001030658

Description

Exécution:

En bois dur, issu de forêts certifiées PEFC, ergonomique. Virole d’acier embouti, profondément pressée dans le manche afin qu’il ne saute pas lors de chocs sur la lime. La virole est solidaire du manche.