Manche de lime ergonomique bicomposants, Longueur totale: 110mm

Réf.: 519600 110
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Pour longueurs de lime 150 mm - 250 mm
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519600 110
Copier
EAN / GTIN 4045197890344
Copier
Réf. fabricant 519600 110
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de lime ergonomique bicomposants à trou pour suspension et clips à code couleur pratiques (rouge, vert, jaune) pour le marquage individuel par ex. des tailles de lime. La structure maniable de la surface et la forme adaptée aux paumes garantissent une transmission optimale, et sans fatigue de l'effort y compris avec les mains mouillées et huileuses. Les embouts de réduction utilisables sur les deux faces assurent un bon maintien de tous les angles.

Utilisation:

Pour toutes les limes d’atelier, à clé et de précision.

Livraison:

Manche de lime avec clip à 1 code couleur rouge, vert et jaune.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier