Lime de précision triangulaire 150/3

Réf.: 524000 150/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans crochet / taille suisse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Correspond à la taille allemande 4
    Largeur 10,3 mm
    Longueur sans queue 150 mm
    Type de produit Limes de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 524000 150/3
    EAN / GTIN 613548068052
    Réf. fabricant LP1360-6-3

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Uni
     

    Description

    Exécution:

    Les limes de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de 65-66 HRC. A la différence des limes d’atelier, elles possèdent pour leurs applications des formes définies avec précision, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales.
    Taillées sur tous les côtés; pointues vers l’avant.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange