Lime de précision triangulaire 150/1

Réf.: 524000 150/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans crochet / taille suisse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Correspond à la taille allemande 3
Largeur 10,3 mm
Longueur sans queue 150 mm
Type de produit Limes de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 524000 150/1
EAN / GTIN 613548068038
Réf. fabricant LP1360-6-1

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les limes de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de 65-66 HRC. A la différence des limes d’atelier, elles possèdent pour leurs applications des formes définies avec précision, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales.
Taillées sur tous les côtés; pointues vers l’avant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange