Râpe à bois, ronde 200 mm

Réf.: 519370 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille Taille 2 (moyen)
Forme E
Diamètre 8 mm
Longueur sans queue 200 mm
Norme DIN 7263
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519370 200
EAN / GTIN 4009215007374
Réf. fabricant 15622020

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes jusqu’aux bords. Après un traitement à chaud très soigné lors de la trempe, ces limes / râpes à bois de qualité permettent d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances de limage et de durée de vie.
Circulaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop