Lime fraisée, plate 250 mm

Réf.: 519120 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse moyen
Pas interdentaire env. 2 mm
Forme A
Section 26×7 mm
Longueur sans queue 250 mm
Norm DIN 7264
Pour matériau Acier, fonte, cuivre, laiton, bronze, etc.
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 

Description

Exécution:

Les limes fraisées se distinguent par l’affûtage particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l’espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. Pas d’usure.
Plate, fraisée sur trois côtés.