Lime fraisée, plate, moyen, Longueur sans queue: 300mm

Réf.: 519120 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse moyen
Pas interdentaire env. 2 mm
Forme A
Section 31×7 mm
Longueur sans queue 300 mm
Norme DIN 7264
Pour matériau Acier, fonte, cuivre, laiton, bronze, etc.
Type de produit Limes fraisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519120 300
EAN / GTIN 2050001696236

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 

Description

Exécution:

Les limes fraisées se distinguent par l’affûtage particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l’espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. Pas d’usure.
Plate, fraisée sur trois côtés.